- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- bt50 シャンクのおすすめ人気ランキング
bt50 シャンクのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新244件の「bt50 シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル ホルダー」、「エンドミル チャック」、「フライス盤 チャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
寸法l(mm)
90
寸法L(mm)
105
ΦD
17.17
寸法L1(mm)
24
ホルダ長さL(mm)
105
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
0.25~6
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~20
刃具調整量(mm)
Min:48。Max:65
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。
ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。
サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。
NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様
組立式
仕様
セーフティーロック付(BT50シャンク用)
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)
適合カッタ:20
タイプ
スリムライン:スリムB型
径(Φmm)
超硬アーバ:19
シャンク
BT50
寸法C1(Φmm)
29
ねじサイズ
適合カッタ:M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)
適合カッタ:25
タイプ
スリムライン:レギュラーB型
径(Φmm)
超硬アーバ:24
シャンク
BT50
寸法M(mm)
42
寸法C1(Φmm)
45
ねじサイズ
適合カッタ:M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法C2(Φmm)
49.4
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)
適合カッタ:20
タイプ
スリムライン:レギュラーB型
径(Φmm)
超硬アーバ:19
シャンク
BT50
寸法C1(Φmm)
38
ねじサイズ
適合カッタ:M10
RoHS指令(10物質対応)
対応